CC.T 09T302 HB7415-1

Artikl br.: 260056 HB7415-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,64 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T302
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7415-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica TIS
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260056 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749545

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu