CC.T 09T302 HB7315-1

Art.-nr.: 260056 HB7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    115,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7315-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260056 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769918

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven