CC.T 09T302 HB7315-1

Artikelnummer: 260056 HB7315-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,54 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 09T302
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7315-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AF
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260056 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769918

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen