CC. T 09T302 HB7315-1

Codice art.: 260056 HB7315-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 09T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7315-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AF
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260056 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769918

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello