CCGT 030102 HB7125-1

Art.-nr.: 260047 HB7125-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    123,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    102,73  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.570 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 030102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7125-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260047 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406058708

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere