CCGT 030102 HB7125-1

Artikelnummer: 260047 HB7125-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,38 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.420 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 030102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7125-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VF
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260047 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406058708

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder