CCGT 030102 HB7125-1

Tuote nro.: 260047 HB7125-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,70 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 570 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 030102
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7125-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja VF
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260047 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058708

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet