Høreværn uvex K gul SNR 28 dB

Art.-nr.: 2600200
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Høreværn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2600200
EAN/GTIN 4031101599298
Producentnummer 2600200
L-nummer L01660 278
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj beskyttelse møder design - det er sådan, den nye uvex K-serie af høreværn imponerer sine brugere: Takket være de bløde overflader sidder høreværnene godt fast, og deres lave vægt gør dem behagelige at have på.

Egenskab:

  • Produkttype: Kophøreværn
  • Produktnavn: uvex K200
  • Produkttype: høreværn
  • Materiale, kapsel: Akrylnitril-butadien-styren-copolymer (ABS)
  • Farve (filter): gul
  • Materiale til kapselpolstring: Polyethylen (PE)/skum
  • Udførelse: med bøjle
  • H-værdi (dæmpning af højfrekvent lyd): 33 dB
  • M-værdi (mellemfrekvent lydisolering): 25 dB
  • L-værdi (lavfrekvent lydisolering): 18 dB
  • SNR: 28 dB
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)