fülvédő uvex K sárga SNR 28 dB

Cikkszám: 2600200
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2600200
EAN / GTIN 4031101599298
Gyártó száma 2600200
L-szám L01660 278
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A magas szintű védelem találkozik a dizájnnal - így nyűgözi le viselőit az új uvex K sorozatú fülvédője: A fülvédők puha felületüknek köszönhetően jól illeszkednek, és kis súlyuknak köszönhetően kényelmes viseletet biztosítanak.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Fültok
  • Termék neve: uvex K200
  • Terméktípus: Fülvédő
  • Tok anyaga: Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS)
  • Szín (szűrő): sárga
  • A fülpárna anyaga: Polietilén (PE)/hab
  • Kivitel: kengyellel
  • H-érték (nagyfrekvenciás hangcsillapítás): 33 dB
  • M-érték (középfrekvenciás hangcsillapítás): 25 dB
  • L-érték (alacsony frekvenciájú hangszigetelés): 18 dB
  • SNR: 28 dB
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)