Præcisionskernespids 4 mm

Art.-nr.: 256.4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 256.4
EAN/GTIN 3148511606209
Producentnummer 256.4
L-nummer L60130 532

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kromvanadiumstål, smedet
  • Hårdhed 52 - 58 HRC
  • Rillet skaft
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 105
  • [g]: 35
  • [kg]: 0,035