Natančna točka jedra 4 mm

Št. art.: 256.4
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 256.4
EAN/GTIN 3148511606209
Številka proizvajalca 256.4
L-število L60130 532
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Krom-vanadijevo jeklo, kovano
  • Trdota 52-58 HRC
  • Vrezan trn
  • Pocinkano

Lastnosti:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 105
  • [g]: 35
  • [kg]: 0,035