Přesný důlčík 4 mm

Artiklové číslo: 256.4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 256.4
EAN / GTIN 3148511606209
Číslo výrobce 256.4
L-číslo L60130 532
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Chrom-vanadová ocel, kovaná
  • tvrdost 52 - 58 HRC
  • vroubkovaná stopka
  • pozinkovaná

Charakteristika:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 105
  • [g]: 35
  • [kg]: 0,035