• A surcharge was added to this item price.

Drejevendeskærsplatte RNGN 120700, keramik (0°)

Art.-nr.: 255770 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    222,90 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    185,75 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal betinget egnet
Våd, maksimal betinget egnet
Producentbetegnelse RNGN 120700 KB7205
Tør bearbejdning egnet
Olie ikke egnet
Luft egnet
Basisform rund
Bred skæreplatte B 12,7 mm
Skæreplatte S 7,94 mm
Længde på skærepladen L 12,7 mm
Udførelse med skæreplatte neutral
Længde på skærekanten l 12,7 mm
Højde på skærekanten 7,94 mm
Skærepladens diameter d 12,7 mm
Hjørneradius R 0 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode RNGN 120700
Version, spånbryder GK
Skæremateriale HC
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern)
Værktøjsanvendelsesgruppe KB7205
Skærestof, producentbetegnelse KB7205
Belægning ubelagt
Type KB7205
Skærepladetykkelse T 7,94 mm
Monteringstype, skæreplade C (uden hul, fastspændt fra oven)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter RNGN 120700
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 RN1207001N
Beskrivelse, skæreplade RNGN 120700
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 16 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); hærdet stål (H)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype fastspænding
Spånbryder ja
Skæredesign faset (T)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 16 stk.
Vægt 3 g
Indhold 10 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255770 HART
EAN/GTIN 4045197511652
Producentnummer 255770 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K
Grafit
N
kontinuerlig
 
tør