RNGN 120700 HART

Artikl br.: 255770 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,87 € / Piece
  • od 10 Piece
    24,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene HART
ISO-kod izmjenjive rezne pločice RNGN 120700
Vrsta KB7205
Rezni materijal Keramika
Glavna primjena H
Dodatna primjena K
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice 0,1 mm × 20°
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,8 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 180 m/min - 250 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 250 m/min
Broj zamjena/oštrica 16
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255770 HART
EAN / GTIN 4045197511652

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
250
Čelik < 60 HRC
H
210
Čelik < 65 HRC
H
190
Čelik < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata