RNGN 120700 HART

Cikkszám: 255770 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,38 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány HART
Váltólapka ISO kód RNGN 120700
Minőség KB7205
Szerszámanyag Kerámia
Fő felhasználás H
Mellékfelhasználás K
Forgácsolási feltétel folyamatos
Vágóél kivitel 0,1 mm × 20°
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,8 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min - 250 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 250 m/min
Cserék / élek száma 16
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255770 HART
EAN / GTIN 4045197511652

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
250
Acél < 60 HRC
H
210
Acél < 65 HRC
H
190
Acél < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: