Plaquette de tournage RNGN 120700, céramique (0°)

Réf.: 255770 HART
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    30,45 € / 1 unité
  • De 10 unités
    25,38 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Exécution des dents chanfreinage (T)
Désignation de la plaquette RNGN 120700
Nuance KB7205
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte)
Revêtement PVD
Classe de tolérance G
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base ronde
Epaisseur plaquette S 7,94 mm
Exécution de la plaquette neutre
Hauteur arête de coupe 7,94 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
Largeur de chanfrein des méplats C 0,1 mm
Angle de chanfrein des méplats 20 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degrés
Condition de coupe continuité
Code ISO RNGN 120700
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,1 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 0,8 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,1 mm
Profondeur de coupe ap, max. 0,8 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 180 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 250 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, min. 250 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/tr
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant HART
Nuances de coupe, désignation du fabricant KB7205
Epaisseur de plaquette T 7,94 mm
Codage du point de séparation plaquette RNGN 1207
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier trempé (H); fonte grise (K)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation systeme de serrage
Brise-copeaux non
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 16 pc.
Poids 3 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 255770 HART
EAN / GTIN 4045197511652
Réf. fabricant 255770 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Fonte GG(G)
K
Graphite
N
Continue
 
à sec