Plaquette de tournage WNMG 080408, pour finition

Réf.: 252014 PV720
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fixation de la plaquette P (cylindrique, serrage par l’alésage)
Nombre de lèvres 6 pc.
Désignation de la plaquette WNMG 080408
Nuance PV720
Nuance de coupe Cermet
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Rayon d’angle R 0,8 mm
Revêtement PVD
Classe de tolérance M
Exécution brise-copeaux HQ
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant WNMG080408HQ PV720
Forme de base triangulaire, avec angles agrandis
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 8,7 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
Angle de pointe 80 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degrés
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degrés
Code ISO WNMG 080408
Diamètre du trou de fixation 5,16 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,5 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 2 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,55 mm
Profondeur de coupe ap, max. 2,75 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 110 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 490 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/tr
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P10,M10
Nuances de coupe, désignation du fabricant PV720
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Codage du point de séparation plaquette WNMG 080408
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 WN0804082N
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 6 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 252014 PV720
EAN / GTIN 4960664726608
Réf. fabricant TLD08601
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
à sec