• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080404za gladilno obdelavo

Št. art.: 252012 SW05
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta pritrditve rezalne plošče P (z cil. izvrtino vpeto čez izvrtino)
Število rezil 6 kos
Opis rezalne plošče WNMG 080404
zvrst SW05
Rezalni material HM
odrezovalna skupina S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Radij kota R 0,4 mm
Tolerančni razred M
Izvedba lomilca odrezkov MQ
Mokro maks. primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca WNMG080404MQ SW05
Osnovna oblika trikotno, s povečanimi koti kotov
Debelina rezalne plošče S 4,76 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba l 8,687 mm
Višina rezalnega roba 4,76 mm
Premer rezalne plošče d 12,7 mm
Kotnik 80 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO WNMG 080404
Premer pritrdilne izvrtine 5,16 mm
Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza 0,2 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 1 mm
Najmanjša globina reza ap 0,25 mm
Največja globina reza ap 2,75 mm
Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 50 m/min
Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 140 m/min
Podajanje na obrat min. f 0,05 mm/v
Podajanje na obrat maks. f 0,3 mm/v
odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca S05
rezalni materiali, oznaka proizvajalca SW05
Debelina rezalne plošče T 4,76 mm
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča WNMG 080404
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 WN0804042N
Vrsta izdelka Rezalna plošča
z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Smer uporabe nevtralna
primerno za material Titan
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 6 kos
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 252012 SW05
EAN/GTIN 4960664629985
Številka proizvajalca TWH08626
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.