Skærehoved QuickTurn, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm

Art.-nr.: 251105 20/12
Rabat
2024,06 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickTurn
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
ISO-kode holder DSSNR/L 2025K12
passende vendeskærsplatter SN.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 49 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 21
Skrue til underlagsplatte 259025 4
Spændejern 259038 8
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251105 20/12
EAN/GTIN 4045197650771
Producentnummer 251105 20/12

Betegnelse

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på klampeholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.
Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven