Sústružnícky držiak QuickTurn, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm

Č. pol.: 251105 20/12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria QuickTurn
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód DSSNR/L 2025K12
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 49 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 21
Skrutka pre podložku 259025 4
Čeľusť 259038 8
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251105 20/12
EAN/GTIN 4045197650771
Číslo výrobcu 251105 20/12

Popis

Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.
Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.