{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | QuickTurn | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | DSSNR/L 2025K12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 49 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Portplăcuţă | 259031 21 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259025 4 | |
Bridă | 259038 8 | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251105 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650771 | |
Număr producător | 251105 20/12 |