{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | QuickTurn | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | DSSNR/L 2025K12 | |
Hozzávaló váltólapka | SN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 49 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Alátétlapka | 259031 21 | |
Csavar alátétlapkához | 259025 4 | |
Kallantyú | 259038 8 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251105 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650771 | |
Gyártó száma | 251105 20/12 |