{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VS | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 270 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250660 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750893 |