Plaquette de tournage DNMG 150608, pour finition

Réf.: 250660 HB7130-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,76 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,80 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
943 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement CVD
Code ISO plaquette DNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7130-2
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 270 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 250660 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750893
Réf. fabricant 250660 HB7130-2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Irrégulière
 
Interrompue