{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VS | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 270 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250660 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750893 |