DNMG 150608 HB7130-2

Prekės Nr.: 250660 HB7130-2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,98 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
458 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150608
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7130-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VS
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250660 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750893

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį