• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

CNMG 12040812 HU7305

Art.-nr.: 250141 HU7305
Rabat
67,79 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.190 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 12040812
Type HU7305
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM/AG
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 400 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250141 HU7305
EAN/GTIN 4062406095826

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere