CNMG 12040812 HU7305

Codice art.: 250141 HU7305
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 12040812
Tipo HU7305
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AM/AG
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,8 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 400 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250141 HU7305
EAN / GTIN 4062406095826

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili