CNMG 120404 CA025P

Art.-nr.: 250102 CA025P
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning CVD
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,13 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 105 m/min - 435 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250102 CA025P
EAN/GTIN 4960664857180
Producentnummer TMH00005

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven