CNMG 120404 CA025P

Art-nr: 250102 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning CVD
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PQ
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,13 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 105 m/min - 435 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250102 CA025P
EAN/GTIN 4960664857180
Tillverkarens nummer TMH00005

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen