CNMG 120404 CA025P

Tuote nro.: 250102 CA025P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji CA025P
Lastuava aine KM
Pinnoitus CVD
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PQ
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 105 m/min - 435 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250102 CA025P
EAN / GTIN 4960664857180
Valmistajan numero TMH00005

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin