Sammenklappelig vogn

Art.-nr.: 2501-K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klapvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2501-K
EAN/GTIN 4017976780016
Producentnummer 2501-K

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Sammenklappelig vogn af svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Platform af træfiberplade, overflade bøgedekor. Skubbebøjlen kan foldes sammen på platformen. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 270
Samlet længde (mm): 1125
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 1099
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele