Skládací vozík

Artiklové číslo: 2501-K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Sklápěcí vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2501-K
EAN / GTIN 4017976780016
Číslo výrobce 2501-K
L-číslo L90070 324
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Skládací vozík ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007. Ložná plocha z desky na bázi dřeva, povrchová úprava dekor buk. Tlačítková rukojeť se sklápí na plošinu. Dvě otočná a dvě pevná kolečka, pneumatiky TPE (nešpiní), náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Efektivní délka povrchu (mm): 1000
Efektivní šířka (mm): 600
Výška ložné plochy (mm): 270
celková délka (mm): 1125
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 1099
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 200 x 40