HGAIR 35-3T10 Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2500717
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500717
EAN/GTIN 7291075106596
Producentnummer 2500717
L-nummer L23920 1717

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 56 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 45 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 35 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 22 mm
  • Samlet længde (OAL) 56 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle