HGAIR 35-3T10 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500717
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500717
EAN / GTIN 7291075106596
Gyártó száma 2500717
L-szám L23920 1717

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 10 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 45 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 35 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,3 mm
  • Fej hossza (bal) 22 mm
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése