HGAIR 35-3T10 Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2500717
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500717
EAN/GTIN 7291075106596
Nummer fabrikant 2500717
L-nummer L23920 1717

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 56 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 45 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 35 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,3 mm
  • Koplengte (links) 22 mm
  • Totale lengte (OAL) 56 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles