HGHR 1212-12-3T6 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 12 mm

Art.-nr.: 2500588
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kølesmøremiddel nej
Serie HELIFACE
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500588
EAN/GTIN 7291075112023
Producentnummer 2500588
L-nummer L23920 1042

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 3 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 16 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle