Skærholder PCSNR 45°, til vendeskærsplatter CN.., højre

Art.-nr.: 250024 16/09
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCSNR/L 1616H09
passende vendeskærsplatter CN.. 09T3..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlagsplatte 259031 27
Knæled 259015 9
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 5
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250024 16/09
EAN/GTIN 4045197782694
Producentnummer 250024 16/09
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter