{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaftstørrelse | 32 mm | |
| Plattestørrelse | 19 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Norm | Fabriksnorm | |
| Indvendig køling | nej | |
| ISO-kode holder | PCSNR/L 3232P19 | |
| passende vendeskærsplatter | CN.. 1906.. | |
| Funktionsbredde L4 | 40 mm | |
| Hovedlængde L1 | 40 mm | |
| Samlet længde L | 170 mm | |
| Underlagsplatte | 259031 36 | |
| Knæled | 259015 13 | |
| Knæledsskrue | 259018 13 | |
| Fjedersæt | 259044 7 | |
| Fjederstiftsæt | 259047 5 | |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 250024 32/19 | |
| EAN/GTIN | 4045197772183 | |
| Producentnummer | 250024 32/19 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |