{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto dydis | 16 mm | |
| Plokštelės dydis | 9 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio ISO kodas | PCSNR/L 1616H09 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 09T3.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 22 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259031 27 | |
| Svirtis | 259015 9 | |
| Svirties varžtas | 259018 6 | |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 5 | |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 3 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 250024 16/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197782694 | |
| Gamintojo numeris | 250024 16/09 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |