Oprawka PCSNR 45°, do płytek skrawających CN.., prawa

Nr art.: 250024 16/09
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PCSNR/L 1616H09
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 22 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka podporowa 259031 27
Dźwigienka 259015 9
Śruba do dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
zestaw kołków sprężystych 259047 3
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250024 16/09
EAN / GTIN 4045197782694
Numer producenta 250024 16/09