Afmontering af drivakslens supplerende sæt

Art.-nr.: 2405504
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2405504
EAN/GTIN 4046459118008
Producentnummer 2405504
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til presning af leddet eller drivakslerne ud sammen med en aftrækker på KL-0174-.. Serie og hydraulikcylinder KL-0040-2500. Selvlimede eller meget stramme led eller drivaksler kan hurtigt og nemt presses ud ved hjælp af 17 t hydraulikcylinder.

Egenskab:

  • Indhold: 3 stk.
  • Nettovægt: 2,4kg
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Stykliste (tekst):
    • 1x KL-0174-559 - Adapter 2¼″-14 UNS til 2¼″-14 UNS
    • 1x KL-0039-1920-1 A - Trækbolt, M20
    • 1x KL-0041-5041 - Spændemøtrik med holder
    • 1x KL-0039-1935 - Trykstykke
  • Spindel gevindlængde (anvendelig): 160 mm
  • Gevind: M20
  • Drivsekskant: 13 mm
  • Spindels samlet længde: 350 mm
  • Type af drev: hydraulisk
  • Holdegevind: 2¼″-14 UNS