Demontarea kitului suplimentar pentru arborele de transmisie

Cod articol.: 2405504
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor

Identificare și clasificare

Cod articol 2405504
EAN / GTIN 4046459118008
Număr producător 2405504
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru presarea arborilor articulaţie sau de transmisie în combinație cu un extractor al Kl-0174-. Seria și cilindrul hidraulic Kl-0040-2500. articulaţie sau arbori de transmisie autolipiți sau foarte strânși pot fi presați rapid și ușor prin utiliza

Caracteristică:

  • Conținut: 3 bucăți
  • Greutate netă: 2,4kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x KL-0174-559 - Adaptor 2¼″-14 UNS la 2¼″-14 UNS
    • 1x KL-0039-1920-1 A - Șurub de tracțiune, M20
    • 1x KL-0041-5041 - Piuliță de strângere cu suport
    • 1x KL-0039-1935 - Element de presare
  • Lungime filet ax (utilizabilă): 160 mm
  • Filet: M20
  • Șurub hexagonal de antrenare: 13 mm
  • Lungime totală ax: 350 mm
  • Tip de acționare: hidraulic
  • Filet de prindere: 2¼″-14 UNS