• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Demontáž doplňkové sady hnacího hřídele

Artiklové číslo: 2405504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Obtahovací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2405504
EAN / GTIN 4046459118008
Číslo výrobce 2405504
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro lisování kloubových nebo hnacích hřídelí ve spojení s stahovákem KL-0174-. Série a hydraulický válec KL-0040-2500. Samolepený nebo velmi těsný kloub nebo hnací hřídele lze rychle a snadno vytlačit pomocí hydraulického válce 17 t .

Charakteristika:

  • Obsah: 3 kusů
  • Čistá hmotnost: 2,4kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0174-559 – adaptér 2¼″-14 UNS na 2¼″-14 UNS
    • 1x KL-0039-1920-1 A – tahový šroub, M20
    • 1x KL-0041-5041 – upínací matice s úchytem
    • 1x KL-0039-1935 – tlaková část
  • Hřídel Délka závitu (využitelné): 160 mm
  • Závit: M20
  • Hnací šestihranný čep: 13 mm
  • Celková délka vřetena: 350 mm
  • Typ pohonu: hydraulicky
  • Upínací závit: 2¼″-14 UNS