KOMET® indvendigt gevindstål højregevind form 60° (metrisk) B05L

Art.-nr.: 240084 B05L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Type B05L
Skæremateriale HSS Co 10
Boredybde 80 mm
Til stigninger indtil 2 mm
Til boringer fra ⌀ 12 mm
Samlet længde 125 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240084 B05L
EAN/GTIN 4047109018013
Producentnummer H15 23450.93

Betegnelse

Udførelse:

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.
Størrelser med tilføjelsen L = forlænget skaft.

Skæremateriale:

HSS/Co10 − til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålsholder se nr. 240070 og nr. 240072.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven