Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 60° (métrique) B05L

Réf.: 240084 B05L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type B05L
Type d'outils HSS Co 10
Prof. perçage 80 mm
Pour pas jusqu'à 2 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 12 mm
Longueur totale 125 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240084 B05L
EAN / GTIN 4047109018013
Réf. fabricant H15 23450.93

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.
Références suivies de L = corps allongé.

Type d'outils:

HSS/Co10 − Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier