{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | B05L | |
Szerszámanyag | HSS Co 10 | |
Furatmélység | 80 mm | |
Max. emelkedéshez | 2 mm | |
Min furat ⌀-höz | 12 mm | |
Teljes hossz | 125 mm | |
Szár ⌀ | 8 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 240084 B05L | |
EAN / GTIN | 4047109018013 | |
Gyártó száma | H15 23450.93 |