KOMET® vidinio sriegio peilis, dešininis sriegis Forma 60° (metrinis) B05L

Prekės Nr.: 240084 B05L
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas B05L
Ašmenys HSS Co 10
Ištekinimo gylis 80 mm
kai žingsnis iki 2 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 12 mm
Bendras ilgis 125 mm
Koto ⌀ 8 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240084 B05L
EAN / GTIN 4047109018013
Gamintojo numeris H15 23450.93

Aprašymas

Modelis:

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergaląsti.
Dydžiai su papildoma raide L = prailgintas kotas.

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 − sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį