KOMET® indstiksstål HSS-Co5 A0,9 mm

Art.-nr.: 240020 A0,9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde b 0,9 mm
Skæremateriale HSS Co 5
Til seegerringsbredde 0,8 mm
Samlet længde L 80 mm
Højde h 11 mm
Passende holder AE og A1/2A med nr. 240022
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240020 A0,9
EAN/GTIN 4047109015708
Producentnummer H10 15210.91

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af udvendige noter til sikringsringe (SEEGER® Ring). Indstiksstålets bredde svarer til den gyldige tolerance H11 for sikringsnoter. Stålet skal kun efterslibes på endefladerne.
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
    Bredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven