TAGPAD 2L-D42-JHP Adapter med målrettet kølevæsketilførsel til TANG-GRIP-skæreplader til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2393889
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2393889
EAN/GTIN 7291075344509
Producentnummer 2393889
L-nummer L23920 1577

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 48,4 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 48,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 42 mm